!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
G.E LIGHTING

G.E LIGHTING

GE LIGHTING

G.E LIGHTING close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
G.E LIGHTING

G.E LIGHTING

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$4.51 / CHAQUE

Votre prix : 18,06 $ / CHAQUE
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
  • N° article GEL898BP
  • N° de modèle du manufacturier 898BP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • Article Ampoule à incandescence miniature
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Numéro de série 898
  • Puissance (W) 3 W
  • Longueur hors tout 2 11/16 po
  • Type de culot d'ampoule Angle droit, préfocus (PGJ13)
  • Lumens 60 lm
  • Tension (V) 12 V
  • Durée de vie nominale 1 900 h
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012