!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMP MINIATURE AMBER PK10

LAMP MINIATURE AMBER PK10

LUMAPRO

LAMP MINIATURE AMBER PK10 close
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
LAMP MINIATURE AMBER PK10

LAMP MINIATURE AMBER PK10

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.37 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FNA2
  • N° de modèle du manufacturier 3457NA-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens377 lm
  • Numéro de série3457NA
  • Puissance (W)8,26 W, 28,16 W
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, plastique, 2 filaments (W2.5x16q)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 14 V CA
  • Durée de vie nominale 400 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Ambre
  • Longueur hors tout 2 3/32 po
  • Diamètre de l'ampoule 1 po