!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE MINIATURE 26243

LAMPE MINIATURE 26243

GE LIGHTING

LAMPE MINIATURE 26243 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LAMPE MINIATURE 26243

LAMPE MINIATURE 26243

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$1.27 / CHAQUE

Votre prix : 5,06 $ / CHAQUE
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
  • N° article GEL316
  • N° de modèle du manufacturier 316
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à incandescence miniature
  • Forme de l'ampouleT3-1/4
  • Numéro de série316
  • Puissance (W)4 W
  • Longueur hors tout1 3/16 po
  • Diamètre de l'ampoule13/32 po
  • Type de culot d'ampoule Miniature, baïonnette (BA9s)
  • Lumens 43 lm
  • Tension (V) 6 V
  • Durée de vie nominale 500 h
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012