!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMPE DEL CANDELABRE 3,5W 85764

LAMPE DEL CANDELABRE 3,5W 85764

GE LIGHTING

LAMPE DEL CANDELABRE 3,5W 85764 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LAMPE DEL CANDELABRE 3,5W 85764

LAMPE DEL CANDELABRE 3,5W 85764

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$5.27 / CHAQUE

Votre prix : 21,09 $ / CHAQUE

Qt� min 3 = 15,81 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELLED3DCAC-CTPCDN
  • N° de modèle du manufacturier LED3DCAC-CTPCDN
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • Article Lampe
  • Forme de l'ampoule CA11
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) 120
  • Durée de vie nominale 15 000 h
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Température de couleur 2 700 K
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 3,5
  • Couleur de lumière Blanc