!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE INCANDESCENTE, 15T6, 15 W, 14

LAMPE INCANDESCENTE, 15T6, 15 W, 14

LUMAPRO

LAMPE INCANDESCENTE, 15T6, 15 W, 14 close
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
LAMPE INCANDESCENTE, 15T6, 15 W, 14

LAMPE INCANDESCENTE, 15T6, 15 W, 14

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.83 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4RZU7
  • N° de modèle du manufacturier 15T6-145V
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens102 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)145 V CA
  • Durée de vie nominale2 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout3 po
  • Ampères0,1 A
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Forme de l'ampoule T6
  • Température de couleur 2 800 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 15T6-145V
  • Puissance (W) 15 W
  • Intensité réglable Oui
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 3/4 po