!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCAND 15T6 145 13402

AMPOULE INCAND 15T6 145 13402

GE LIGHTING

AMPOULE INCAND 15T6 145       13402 close
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
AMPOULE INCAND 15T6 145 13402

AMPOULE INCAND 15T6 145 13402

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.70 / CHAQUE
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
  • N° article GEL15T6-145
  • N° de modèle du manufacturier 15T6-145
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens102 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)145 V CA
  • Durée de vie nominale1 500 h
  • Trois intensitésNon
  • Construction renforcéeNon
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Forme de l'ampoule T6
  • Température de couleur 2 800 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 15T6
  • Puissance (W) 15 W
  • Intensité réglable Oui
  • Couleur de lumière Blanc
  • Longueur hors tout 3 po
  • Diamètre de l'ampoule 3/4 po