!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMPE INCAND 12041

LAMPE INCAND 12041

GE LIGHTING

LAMPE INCAND 12041 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LAMPE INCAND 12041

LAMPE INCAND 12041

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$2.06 / CHAQUE

Votre prix : 8,22 $ / CHAQUE

Qt� min 24 = 49,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GEL10S610-230
  • N° de modèle du manufacturier 10S610-230
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Article Lampe incandescente
  • Forme de l'ampoule S6
  • Température de couleur 2 700 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 10S6/10
  • Puissance (W) 10 W
  • Intensité réglable Oui
  • Construction renforcée Non
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Lumens 66 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 230 V
  • Durée de vie nominale 1 500 h
  • Trois intensités Non
  • Longueur hors tout 1 7/8 po
  • Diamètre de l'ampoule 3/4 po