!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMPE HPS LU200/H/ECO 85372

LAMPE HPS LU200/H/ECO 85372

GE LIGHTING

LAMPE HPS LU200/H/ECO 85372 close
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
LAMPE HPS LU200/H/ECO 85372

LAMPE HPS LU200/H/ECO 85372

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.27 / CHAQUE
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
  • N° article GELLU200HECO
  • N° de modèle du manufacturier LU200HECO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Spécifications techniques

  • Article Lampe à sodium haute pression
  • Diamètre de l'ampoule 2-1/4 po
  • Forme de l'ampoule ED18
  • Température de couleur 2 100 K
  • Type de lampe (éclairage) Vapeur de sodium haute pression
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Normes Conforme aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'énergie
  • Rendement élevé Oui
  • Type de culot d'ampoule Vis goliath (E39)
  • Boîtier d'ampoule Verre, métal
  • Indice de rendu des couleurs 22,0
  • Lumens 22 000
  • Longueur hors tout 9-3/4 po
  • Puissance (W) 200
  • Durée de vie nominale 24 000 h
  • Position de fonctionnement d'ampoule Universelle
  • Code ANSI S66
  • Couleur de lumière Blanc