!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMPE DHI MVR400/U/ED28 18904

LAMPE DHI MVR400/U/ED28 18904

GE LIGHTING

LAMPE DHI MVR400/U/ED28       18904 close
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
LAMPE DHI MVR400/U/ED28 18904

LAMPE DHI MVR400/U/ED28 18904

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.43 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qt� min 12 = 617,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELMVR400UED28
  • N° de modèle du manufacturier MVR400UED28
  • N° de classification normalisée des produits et services 39000000
  • PAGE DU CATALOGUE # 125
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • Article Transparente, compacte
  • Diamètre de l'ampoule 3-1/2 po
  • Désignation d'ampoule MVR400/U/ED28
  • Température de couleur 4 000 K
  • Type de lampe (éclairage) Halogénures
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Normes Conforme aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'énergie
  • Couleur de lumière Blanc
  • Type de culot d'ampoule Vis goliath (E39)
  • Forme de l'ampoule ED28
  • Indice de rendu des couleurs 65,0
  • Lumens 33 100
  • Longueur hors tout 8-1/4 po
  • Puissance (W) 400
  • Durée de vie nominale 20 000/15 000 h
  • Position de fonctionnement d'ampoule Universelle
  • Code ANSI M59