!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMPE DHI MVR150/U/MED 12598

LAMPE DHI MVR150/U/MED 12598

GE LIGHTING

LAMPE DHI MVR150/U/MED 12598 close
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
LAMPE DHI MVR150/U/MED 12598

LAMPE DHI MVR150/U/MED 12598

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.28 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qt� min 6 = 343,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELMVR150UMED
  • N° de modèle du manufacturier MVR150UMED
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101614
  • PAGE DU CATALOGUE # 125
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • Article Transparente
  • Diamètre de l'ampoule 2-1/8 po
  • Désignation d'ampoule MVR150/U/MED
  • Température de couleur 4 300 K
  • Type de lampe (éclairage) Halogénures
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Normes Conforme aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'énergie
  • Rendement élevé Oui
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Forme de l'ampoule BD17
  • Indice de rendu des couleurs 65,0
  • Lumens 14 000
  • Longueur hors tout 5-7/16 po
  • Puissance (W) 150
  • Durée de vie nominale 15 000 h
  • Position de fonctionnement d'ampoule Universelle
  • Code ANSI M102
  • Couleur de lumière Blanc