!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMPE SOUS HAUTE PRESSION 85368

LAMPE SOUS HAUTE PRESSION 85368

GE LIGHTING

LAMPE SOUS HAUTE PRESSION 85368 close
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
LAMPE SOUS HAUTE PRESSION 85368

LAMPE SOUS HAUTE PRESSION 85368

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 30,57 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 366,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GELLU70HECO
  • N° de modèle du manufacturier LU70HECO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # 125
  • Poids à l’expédition 0.334 lb

Spécifications techniques

  • Article Lampe à DHI
  • Diamètre de l'ampoule 2-61/64 po
  • Désignation d'ampoule LU70/H/ECO
  • Température de couleur 1 900 K
  • Type de lampe (éclairage) Vapeur de sodium haute pression
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Normes TCLP
  • Rendement élevé Oui
  • Type de culot d'ampoule Vis goliath (E39)
  • Forme de l'ampoule ED23-1/2
  • Indice de rendu des couleurs 22,0
  • Lumens 6 400
  • Longueur hors tout 7-3/4 po
  • Puissance (W) 70,0
  • Durée de vie nominale 24 000 h
  • Position de fonctionnement d'ampoule Universelle
  • Code ANSI S62
  • Couleur de lumière Blanc