!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMP HALOGEN LONG LIFE

LAMP HALOGEN LONG LIFE

LUMAPRO

LAMP HALOGEN LONG LIFE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LAMP HALOGEN LONG LIFE

LAMP HALOGEN LONG LIFE

LUMAPRO

Prix en liquidation :
$1.88 / CHAQUE

Votre prix : 7,52 $ / CHAQUE
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
  • N° article CEC2FNA8
  • N° de modèle du manufacturier 2FNA8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • Article Ampoule à incandescence miniature
  • Diamètre de l'ampoule 13/32 po
  • Forme de l'ampoule T4-5/8
  • Type de lampe (éclairage) Halogène
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 12,8
  • Durée de vie nominale 300/640 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Type de culot d'ampoule Axial, préfocus (PX29t)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Lumens 1 200/700
  • Longueur hors tout 3-47/64 po
  • Numéro de série 9004LL
  • Puissance (W) 65,0/45,0
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Trois intensités Non
  • Normes Conforme aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie