!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE HALOGÈNE, ANGLE DROIT PRÉFOCUS (PGJ13), TUBULAIRE, T3¼, 12V, 37,5W

AMPOULE HALOGÈNE, ANGLE DROIT PRÉFOCUS (PGJ13), TUBULAIRE, T3¼, 12V, 37,5W

LUMAPRO

AMPOULE HALOGÈNE, ANGLE DROIT PRÉFOCUS (PGJ13), TUBULAIRE, T3¼, 12V, 37,5W close
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
AMPOULE HALOGÈNE, ANGLE DROIT PRÉFOCUS (PGJ13), TUBULAIRE, T3¼, 12V, 37,5W

AMPOULE HALOGÈNE, ANGLE DROIT PRÉFOCUS (PGJ13), TUBULAIRE, T3¼, 12V, 37,5W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,93 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 89,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CEC2FMV4
  • N° de modèle du manufacturier 2FMV4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # 129
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ampoule halogène miniature conforme aux normes : 2012 LLES. 2930mA , tension de 12VCA, 37,5W, culot préfocus à angle droit (Pgj13), lumière claire, 943 lumens et durée de vie nominale de 200h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule7/16 po
  • Forme de l'ampouleT3-1/4
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Numéro de série896
  • Puissance (W)37,5 W
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Ampères2 930 mA
  • Type de culot d'ampoule Angle droit, préfocus (PGJ13)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Lumens 943 lm
  • Longueur hors tout 2 11/16 po
  • Tension (V) 12 V CA
  • Durée de vie nominale 200 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Transparent
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)