!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMPE HALOGENE 500W 23731

LAMPE HALOGENE 500W 23731

GE LIGHTING

LAMPE HALOGENE 500W 23731 close
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
LAMPE HALOGENE 500W 23731

LAMPE HALOGENE 500W 23731

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.15 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qt� min 12 = 109,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELQ500T3/CL
  • N° de modèle du manufacturier Q500T3/CL
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # 126
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • Article Ampoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule 3/8 po
  • Forme de l'ampoule T3
  • Lumens 11 100
  • Longueur hors tout 4-11/16 po
  • Numéro de série Q500T3/CL
  • Puissance (W) 500 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Couleur de lumière Blanc
  • Type de culot d'ampoule En retrait, 1 plot (R7s)
  • Boîtier d'ampoule Verre, métal
  • Température de couleur 3 000 K
  • Type de lampe (éclairage) Halogène
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 120 VCA
  • Durée de vie nominale 2 000 h
  • Intensité réglable Oui
  • Normes Conforme aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie