!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE À DEL COMPACTE, VIS DE TAILLE MOYENNE (E26), GLOBE (G), G12, 2,5W, 3000K, 90 À 240VCA

AMPOULE À DEL COMPACTE, VIS DE TAILLE MOYENNE (E26), GLOBE (G), G12, 2,5W, 3000K, 90 À 240VCA

LUMAPRO

AMPOULE À DEL COMPACTE, VIS DE TAILLE MOYENNE (E26), GLOBE (G), G12, 2,5W, 3000K, 90 À 240VCA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE À DEL COMPACTE, VIS DE TAILLE MOYENNE (E26), GLOBE (G), G12, 2,5W, 3000K, 90 À 240VCA

AMPOULE À DEL COMPACTE, VIS DE TAILLE MOYENNE (E26), GLOBE (G), G12, 2,5W, 3000K, 90 À 240VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.39 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CEC2FPC6
  • N° de modèle du manufacturier LM40F1WE26-WW
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 320mAmps, tension de 90 à 240V CA, puissance de 2,5W, culot à vis moyen (E26), lumière blanche, de 18 lumens, température de couleur de 3000K et une durée de vie nominale de 50 000 heures

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule360 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule1 1/2 po
  • Forme de l'ampouleG12
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout2 5/6 po
  • Numéro de sérieLM40F1WE26-WW
  • Puissance (W)2,5 W
  • Intensité réglableNon
  • Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Ampères320 mA
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule E26, DEL
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 3 000 K
  • Lumens 18 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 90 à 240 V CA
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Type de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande