Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,3 A, avec une tension de 3,7 VCA, 1,11 W, un culot vissé miniature (E10), lumière blanche, 11 lumens, température de couleur de 2 400K et une durée de vie nominale de 15 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens11 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)3,7 V CA
Durée de vie nominale15 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout15/16 po
Ampères0,3 A
Type de culot d'ampouleMiniature, à vis (E10)
Forme de l'ampouleG3-1/2
Température de couleur2 400 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série13
Puissance (W)1,11 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme à la directive RoHS
Diamètre de l'ampoule1/2 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca