!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMPE FLUORESCENTE 9 PO T5 10032

LAMPE FLUORESCENTE 9 PO T5 10032

GE LIGHTING

LAMPE FLUORESCENTE 9 PO T5 10032 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LAMPE FLUORESCENTE 9 PO T5 10032

LAMPE FLUORESCENTE 9 PO T5 10032

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$1.13 / CHAQUE

Votre prix : 4,53 $ / CHAQUE

Qt� min 24 = 27,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELF6T5/CW
  • N° de modèle du manufacturier F6T5/CW
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 120
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • Article Lampe linéaire fluorescente
  • Forme de l'ampoule T5
  • Indice de rendu des couleurs 60,0
  • Lumens 295
  • Longueur nominale 3/4 pi
  • Puissance (W) 6,0
  • Normes Conforme à la législation d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie
  • Rendement élevé Oui
  • Durée de vie nominale 5 000 h
  • Couleur de lumière Blanc
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches (G5)
  • Désignation d'ampoule F6T5/CW/HO
  • Température de couleur 4 100 K
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 120
  • Type d'allumage d'ampoule Préchauffé
  • Longueur hors tout 9 po
  • Diamètre de l'ampoule 5/8 po