!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE FLUORESCENTE 72130

LAMPE FLUORESCENTE 72130

GE LIGHTING

LAMPE FLUORESCENTE 72130 close
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
LAMPE FLUORESCENTE 72130

LAMPE FLUORESCENTE 72130

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.44 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 303,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELF32T825WSPX41EC
  • N° de modèle du manufacturier F32T825WSPX41EC
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 121
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Désignation d'ampouleF32T8/25W/SPX41/ECO
  • Température de couleur4 100 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 V
  • Température d'allumage d'ampoule min.60 Degrees F
  • Rendement élevéNon
  • Durée de vie nominale50 000 h
  • Intensité réglableNon
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 85
  • Lumens 2 500 lm
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 25 W
  • Normes Conforme au TCLP
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide
  • Longueur hors tout 48 po
  • Diamètre de l'ampoule 1 po
  • Couleur de lumière Blanc