!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE FLUORESCENT 40108

LAMPE FLUORESCENT 40108

GE LIGHTING

LAMPE FLUORESCENT 40108 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LAMPE FLUORESCENT 40108

LAMPE FLUORESCENT 40108

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$25.00 / CHAQUE

Votre prix : 99,98 $ / CHAQUE
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
  • N° article GELF96T8/SP41HOCVG
  • N° de modèle du manufacturier F96T8/SP41HOCVG
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Forme de l'ampouleT8
  • Indice de rendu des couleurs78
  • Lumens8 000 lm
  • Résistance à l'éclatementOui
  • Tension (V)120 VCA
  • Température d'allumage d'ampoule min.-22 Degrees F
  • Rendement élevéOui
  • Durée de vie nominale18 000 h
  • Intensité réglableNon
  • Type de culot d'ampoule En retrait, 2 plots (R17d)
  • Désignation d'ampoule F96T8/SP41/HO/CVG
  • Température de couleur 4 100 K
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Puissance (W) 86 W
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Longueur hors tout 96 po
  • Diamètre de l'ampoule 1 po
  • Couleur de lumière Blanc