!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 8PI L, T8, 86W, 3500K, 8200LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 8PI L, T8, 86W, 3500K, 8200LM

GE LIGHTING

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 8PI L, T8, 86W, 3500K, 8200LM close
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
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 8PI L, T8, 86W, 3500K, 8200LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 8PI L, T8, 86W, 3500K, 8200LM

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,31 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 367,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GELF96T8SPX35HO
  • N° de modèle du manufacturier F96T8SPX35HO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Ampoule fluorescente linéaire conforme aux normes : 2012 LLES. 120V, 86W, culot encastré à contact double (r17D), lumière blanche, 8200 lumens, température de couleur 3500K, durée de vie nominale de 18 000.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Désignation d'ampouleF96T8/SPX35/HO
  • Température de couleur3 500 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 V
  • Température d'allumage d'ampoule min.-22 Degrees F
  • Rendement élevéOui
  • Durée de vie nominale18 000 h
  • Intensité réglableNon
  • Type de culot d'ampoule En retrait, 2 plots (R17d)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 85
  • Lumens 8 200 lm
  • Longueur nominale 8 pi
  • Puissance (W) 86 W
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide
  • Longueur hors tout 96 po
  • Diamètre de l'ampoule 1 po
  • Couleur de lumière Blanc