!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE FLUORESCENTE F40C50

LAMPE FLUORESCENTE F40C50

GE LIGHTING

LAMPE FLUORESCENTE F40C50 close
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
LAMPE FLUORESCENTE F40C50

LAMPE FLUORESCENTE F40C50

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.17 / CHAQUE
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
  • N° article GELF40C50ECO
  • N° de modèle du manufacturier F40C50ECO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 122
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Désignation d'ampouleF40T12/C50/ECO
  • Température de couleur5 000 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Température d'allumage d'ampoule min.50 Degrees F
  • Rendement élevéNon
  • Durée de vie nominale20 000 h
  • Intensité réglableOui
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T12
  • Indice de rendu des couleurs 90
  • Lumens 2 250 lm
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 40 W
  • Normes Conforme au TCLP
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide
  • Longueur hors tout 48 po
  • Diamètre de l'ampoule 1 1/2 po
  • Couleur de lumière Blanc