!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE FLUOR F30INT8/CW/4 10349

LAMPE FLUOR F30INT8/CW/4 10349

GE LIGHTING

LAMPE FLUOR F30INT8/CW/4 10349 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LAMPE FLUOR F30INT8/CW/4 10349

LAMPE FLUOR F30INT8/CW/4 10349

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$3.53 / CHAQUE

Votre prix : 14,13 $ / CHAQUE

Qté min 24 = 84,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELF30T8CW4
  • N° de modèle du manufacturier F30T8CW4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 121
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Forme de l'ampouleT8
  • Indice de rendu des couleurs60
  • Lumens1 375 lm
  • Longueur nominale2 1/2 pi
  • Puissance (W)19 W
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type d'allumage d'ampoulePréchauffé
  • Longueur hors tout29 3/4 po
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Désignation d'ampoule F30T8/CW/4
  • Température de couleur 4 100 K
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 120 VCA
  • Température d'allumage d'ampoule min. 50 Degrees F
  • Rendement élevé Non
  • Durée de vie nominale 7 500 h
  • Intensité réglable Non