!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMPE FLUOR F24W/T5/841/ECO 46701

LAMPE FLUOR F24W/T5/841/ECO 46701

GE LIGHTING

LAMPE FLUOR F24W/T5/841/ECO 46701 close
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
LAMPE FLUOR F24W/T5/841/ECO 46701

LAMPE FLUOR F24W/T5/841/ECO 46701

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.87 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qt� min 40 = 594,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 40. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELF24WT5841ECO
  • N° de modèle du manufacturier F24WT5841ECO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 120
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Lampe linéaire fluorescente
  • Boîtier d'ampoule Verre, métal
  • Désignation d'ampoule F24T5/841/ECO/HO
  • Température de couleur 4 100 K
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 120
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide
  • Longueur hors tout 21-19/32 po
  • Diamètre de l'ampoule 5/8 po
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches (G5)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Indice de rendu des couleurs 85,0
  • Lumens 2 000
  • Longueur nominale 2 pi
  • Puissance (W) 24,0
  • Normes Conforme à la législation d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie
  • Rendement élevé Oui
  • Durée de vie nominale 36 000 h
  • Couleur de lumière Blanc