!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE FLUOR F20T12CWECO 80045

LAMPE FLUOR F20T12CWECO 80045

GE LIGHTING

LAMPE FLUOR F20T12CWECO   80045 close
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
LAMPE FLUOR F20T12CWECO 80045

LAMPE FLUOR F20T12CWECO 80045

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.01 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 192,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELF20T12CWECO
  • N° de modèle du manufacturier F20T12CWECO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 122
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Désignation d'ampouleF20T12/CW/ECO
  • Température de couleur4 100 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Température d'allumage d'ampoule min.50 Degrees F
  • Rendement élevéNon
  • Durée de vie nominale9 000 h
  • Intensité réglableNon
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T12
  • Indice de rendu des couleurs 60
  • Lumens 1 200 lm
  • Longueur nominale 2 pi
  • Puissance (W) 20 W
  • Normes Conforme au TCLP
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide
  • Longueur hors tout 24 po
  • Diamètre de l'ampoule 1 1/2 po
  • Couleur de lumière Blanc