!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE FLUOR F13T5/CW 10086

LAMPE FLUOR F13T5/CW 10086

GE LIGHTING

LAMPE FLUOR F13T5/CW 10086 close
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
LAMPE FLUOR F13T5/CW 10086

LAMPE FLUOR F13T5/CW 10086

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.97 / CHAQUE
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
  • N° article GELF13T5CW
  • N° de modèle du manufacturier F13T5CW
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 120
  • Poids à l’expédition 3.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Désignation d'ampouleF13T5/CW/HO
  • Température de couleur4 100 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 V
  • Température d'allumage d'ampoule min.50 Degrees F
  • Rendement élevéOui
  • Durée de vie nominale5 000 h
  • Intensité réglableNon
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches (G5)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Indice de rendu des couleurs 60
  • Lumens 850 lm
  • Longueur nominale 2 pi
  • Puissance (W) 13 W
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type d'allumage d'ampoule Préchauffé
  • Longueur hors tout 21 po
  • Diamètre de l'ampoule 5/8 po
  • Couleur de lumière Blanc