!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE 24V E10 CHAUD BLANC

AMPOULE 24V E10 CHAUD BLANC

LUMAPRO

AMPOULE 24V E10 CHAUD BLANC close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
AMPOULE 24V E10 CHAUD BLANC

AMPOULE 24V E10 CHAUD BLANC

LUMAPRO

Prix en liquidation :
$3.90 / CHAQUE

Votre prix : 15,58 $ / CHAQUE
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
  • N° article CEC2FNR6
  • N° de modèle du manufacturier 2FNR6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule DEL bipolaire miniature
  • Diamètre de l'ampoule13/32 po
  • Forme de l'ampouleT3-1/4
  • Tension (V)24 V
  • Durée de vie nominale100 000 h
  • Couleur de lumièreBlanc chaud
  • Ampères30 mA
  • Type de culot d'ampoule Miniature, à vis (E10)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Numéro de série LM1024MS
  • Puissance (W) 0,72 W
  • Pour luminaires fermés Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012