!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL COMPACTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 12VCC, 0,1W

AMPOULE DEL COMPACTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 12VCC, 0,1W

LUMAPRO

AMPOULE DEL COMPACTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 12VCC, 0,1W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE DEL COMPACTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 12VCC, 0,1W

AMPOULE DEL COMPACTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 12VCC, 0,1W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.37 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CEC2FNK9
  • N° de modèle du manufacturier LM1012MB-G
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 30mA, 12VCC, 0,1W, culot baïonnette miniature (BA9S), lumière verte, quatre lumens et durée de vie nominale de 100 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule360 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule3/8 po
  • Forme de l'ampouleT3-1/4
  • Lumens4 lm
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 VCC
  • Durée de vie nominale100 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule Miniature, baïonnette (BA9s)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule BA9s, DEL
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence Sans objet
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1 1/6 po
  • Numéro de série 53, 57, 182, 293, 756, 1445, 1488, 1815, 1816, 1889, 1891, 1893, 1895
  • Puissance (W) 0,1 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Couleur de lumière Vert
  • Ampères 30 mA
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande