Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 30 mAmps, une tension de 12VC, 0,1W, un culot baïonnette miniature (BA9S), une lumière ambrée, 2 lumens, une température de couleur de 1800K, et une durée de vie nominale de 100 000 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule à DEL compacte
Couleur sélectionnableNon
Angle de faisceau d'ampoule360 Degrees
Diamètre de l'ampoule3/8 po
Boîtier d'ampouleVerre
Température de couleur1 800 K
Lumens2 lm
Type de lampe (éclairage)DEL
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)12 VCC
Durée de vie nominale100 000 h
Pour luminaires fermésNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
Type de gradationSans réglage de l'intensité
Type de culot d'ampouleMiniature, baïonnette (BA9s)
Lumen sélectionnableNon
Désignation d'ampouleBA9s, DEL
Fini de l'ampouleAmbre
Forme de l'ampouleT3-1/4
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet