!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PEINTURE AÉROSOL, SPÉCIALITÉ, LAQUE, FINITION BRILLANTE, BLC, 312 G, BASE SOLVANT / LAQUE ACRYLIQUE

PEINTURE AÉROSOL, SPÉCIALITÉ, LAQUE, FINITION BRILLANTE, BLC, 312 G, BASE SOLVANT / LAQUE ACRYLIQUE

RUST-OLEUM

PEINTURE AÉROSOL, SPÉCIALITÉ, LAQUE, FINITION BRILLANTE, BLC, 312 G, BASE SOLVANT / LAQUE ACRYLIQUE close
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
PEINTURE AÉROSOL, SPÉCIALITÉ, LAQUE, FINITION BRILLANTE, BLC, 312 G, BASE SOLVANT / LAQUE ACRYLIQUE

PEINTURE AÉROSOL, SPÉCIALITÉ, LAQUE, FINITION BRILLANTE, BLC, 312 G, BASE SOLVANT / LAQUE ACRYLIQUE

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.40 / CHAQUE
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
  • N° article RLM242668
  • N° de modèle du manufacturier 242668
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette peinture en aérosol blanche laquée est idéale pour les surfaces en métal et en bois. Sa base de solvant et sa résine laque acrylique laissent un fini brillant. La peinture en aérosol de cette canette de 312 grammes est non collante en 20 minutes, sèche en 30 minutes et peut être recouverte à tout moment. Elle couvre jusqu'à 7 pieds carrés de surface et convient bien aux surfaces avec une température d'application comprise entre 10℃ et 32℃.

Spécifications techniques

  • Article Pulvérisateur de laque
  • Type de résine Laque acrylique
  • Type de base Solvant
  • Temps de séchage - hors poisse 20 min
  • Normes Conforme par VOC et MIR
  • Famille de couleurs Blancs
  • Couleur Blanc
  • Temps de séchage 30 min
  • Poids net 312 g