!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ HEXE À BILLE TRÈS LONGUE,PNT 6 MM,7 35/100 X 1 1/2 X 5/16 PO,AC OUT S2

CLÉ HEXE À BILLE TRÈS LONGUE,PNT 6 MM,7 35/100 X 1 1/2 X 5/16 PO,AC OUT S2

GRAY TOOLS

CLÉ HEXE À BILLE TRÈS LONGUE,PNT 6 MM,7 35/100 X 1 1/2 X 5/16 PO,AC OUT S2 close
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
CLÉ HEXE À BILLE TRÈS LONGUE,PNT 6 MM,7 35/100 X 1 1/2 X 5/16 PO,AC OUT S2

CLÉ HEXE À BILLE TRÈS LONGUE,PNT 6 MM,7 35/100 X 1 1/2 X 5/16 PO,AC OUT S2

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.59 / CHAQUE
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
  • N° article GRT68906XL
  • N° de modèle du manufacturier 68906XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cette clé hexagonale à bille extra-longue a une pointe de 6 millimètres, une conception en forme de L, et mesure 7 35/100 x 1 1/2 x 5/16 po. Elle est fabriquée en AC à outils S2 p/ une résistance à la corrosion et une grande durabilité, offre jusqu'à 33 % de couple en plus que les clés hexagonales ordinaires, et sa longueur extra-longue et sa conception à bille offrent un meilleur accès aux fixations sous différents angles dans les applications difficiles à atteindre.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.