!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE S/ PIVOT ATTELAGE,PIVOT,1000 LB

ROULETTE S/ PIVOT ATTELAGE,PIVOT,1000 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE S/ PIVOT ATTELAGE,PIVOT,1000 LB close
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
ROULETTE S/ PIVOT ATTELAGE,PIVOT,1000 LB

ROULETTE S/ PIVOT ATTELAGE,PIVOT,1000 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $115.64 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49H866
  • N° de modèle du manufacturier 49H866
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.57 lb

Spécifications techniques

  • Article Roulette à plaque sans pivot d'attelage à tête allongée Easy-Swivel
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 6 po
  • Hauteur de montage 7 1/2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Couleur de la table de roulement Orange
  • Chemin de roulement de roulette Billes, simple
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Finition du cadre Zingué
  • Forme de roulette Ronde
  • Matériau du moyeu de la roue Aluminium
  • Non marquant(e) Oui
  • Application Blanchisseries commerciales, établissements d'enseignement, ingénierie et conception, remorquage de planchers d'usine, maisons vertes, établissements de soins de santé, cuisines institutionnelles, fabrication, manutention, fabrication métallique, enlèvement des déchets
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Capacité nominale 1 000 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Dureté de la table de roulement 90 Shore A
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéral B
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 3 po x 3 po
  • Nb de trous de montage 4
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Argent
  • Nb de roues 1
  • Caractéristiques Protection du sol, réduction du bruit, réduction de la force de poussée/traction