!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
KRAFT KOMPAKT JEU 60 TOURNEVIS EMBO

KRAFT KOMPAKT JEU 60 TOURNEVIS EMBO

WERA

KRAFT KOMPAKT JEU 60 TOURNEVIS EMBO close
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
KRAFT KOMPAKT JEU 60 TOURNEVIS EMBO

KRAFT KOMPAKT JEU 60 TOURNEVIS EMBO

WERA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $163.36 / CHAQUE
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
  • N° article WRA071116
  • N° de modèle du manufacturier 05071116001
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # 325
  • Poids à l’expédition 0.91 lb

Spécifications techniques

  • Article Ensemble de tournevis à embouts interchangeables
  • Embout magnétisé Non
  • Taille de prise 1/4 po
  • Isolation Non
  • Cliquet Non
  • Fixable sur longe Non
  • Résistance à la corrosion Non
  • Matériau de manche/poignée Multicomposants
  • Longueur hors tout 3-1/2 po
  • Type de fixation d'embout Changement rapide
  • Matériau de tige Acier inoxydable
  • Sécurité D.E.S. Non
  • Anti-étincelant Non
  • Tige remplaçable Oui
  • Finition Matte
  • Pour type de vis Vis hexagonale, vis Phillips, vis Torx à pointe cruciforme, vis fendue, vis Torx
  • Nb de pièces 18
  • Comprend Plat 5,5 mm, Phillips no. 1, no. 2, no. 3, hexagonal 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 mm, Pozidriv no. 1, no. 2, no. 3, Torx inviolable T10, T15, T20, T25, T30, manche de tournevis, porte-embout hexagonal Rapidaptor à dégagement rapide de 1/4 po, pochette