!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, MANCHETTE GANTELET, TAILLE M, HAVANE/NOIR, CUIR VACHE/ARAMIDE, PR

GANTS, MANCHETTE GANTELET, TAILLE M, HAVANE/NOIR, CUIR VACHE/ARAMIDE, PR

WATSON GLOVES

GANTS, MANCHETTE GANTELET, TAILLE M, HAVANE/NOIR, CUIR VACHE/ARAMIDE, PR close
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
GANTS, MANCHETTE GANTELET, TAILLE M, HAVANE/NOIR, CUIR VACHE/ARAMIDE, PR

GANTS, MANCHETTE GANTELET, TAILLE M, HAVANE/NOIR, CUIR VACHE/ARAMIDE, PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.16 / PAIRE
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
  • N° article WAT2780M
  • N° de modèle du manufacturier 2780-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 930
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Doublés d'aramide, ces gants en cuir de vachette havane et noir mesurent 13 pouces de long. Ils sont disponibles en paire et comportent des manchettes à gantelet pour la protection des bras dans les applications à usage général.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Style de gantSoudage
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884X44E
  • IsolationNon
  • Style de manchetteManchette
  • Sans latexOui
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Couleur du revêtement du gantHavane
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couleur de la manchetteNoir
  • CouleurNoir, havane
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau en tricot Peau de vache
  • Matériau de paume en cuir Cuir fendu de vache or
  • Normes ANSI/ISEA 105, ANSI Résistance à la chaleur 2 par conduction, EN 388:2016 4X44E, ANSI Résistance à la perforation 5
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. 284 Degrees F
  • Longueur du gant 13 po
  • Matériau de la doublure du gant Para-aramide, acier, polyester
  • Caractéristiques du gant Index et pouce en cuir pour un renforcement et une protection supplémentaires, manchette avec poignet à élastique froncé, protection contre la chaleur, résistant aux coupures et aux flammes
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)