Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants en cuir de vachette de taille Grand havane et noir ont une longueur de 13 pouces. Ils sont disponibles en paire et comportent des manchettes à gantelet pour la protection des bras dans les applications à usage général. Ils sont doublés d'aramide pour plus de durabilité.
Spécifications techniques
ArticleGants de soudure
Style de gantSoudage
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3884X44E
IsolationNon
Style de manchetteManchette
Sans latexOui
Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantCoupé-cousu
Couleur du revêtement du gantHavane
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couleur de la manchetteNoir
CouleurNoir, havane
Matériau de paumePeau de vache
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau en tricotPeau de vache
Matériau de paume en cuirCuir fendu de vache or
NormesANSI/ISEA 105, ANSI Résistance à la chaleur 2 par conduction, EN 388:2016 4X44E, ANSI Résistance à la perforation 5
Style de main du gantGauche et droite
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Température max.284 Degrees F
Longueur du gant13 po
Matériau de la doublure du gantPara-aramide, acier, polyester
Caractéristiques du gantIndex et pouce en cuir pour un renforcement et une protection supplémentaires, manchette avec poignet à élastique froncé, protection contre la chaleur, résistant aux coupures et aux flammes
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Paume - double épaisseur de fibreNon
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca