!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KNIT GLOVES,NITRILE/NYLON,11,YELLOW,PR

KNIT GLOVES,NITRILE/NYLON,11,YELLOW,PR

MECHANIX WEAR

KNIT GLOVES,NITRILE/NYLON,11,YELLOW,PR close
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
KNIT GLOVES,NITRILE/NYLON,11,YELLOW,PR

KNIT GLOVES,NITRILE/NYLON,11,YELLOW,PR

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,92 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 299,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MWXS5DP91011
  • N° de modèle du manufacturier S5DP-91-011
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotNylon
  • Style de protection des mainsGant
  • Force d'impact ANSI/ISEA9 kN
  • Classement EN 3884121X
  • NormesANSI/ISEA, normes CE
  • IsolationNon
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
  • Force de perforation ANSI/ISEA20
  • Support réflectifNon
  • CouleurJaune
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non disponible
  • Matériau d'isolation des gants Aucun
  • Poids d'isolation de gant 0
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériau de la doublure du gant Nylon
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Réversible Non
  • Série Speedknit
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Jaune haute visibilité
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 200 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Régions protégées contres les chocs Doigts, jointures