!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRICOTES,NITRILE,A4,G,GRIS,PAIRE

GANTS TRICOTES,NITRILE,A4,G,GRIS,PAIRE

HEXARMOR

GANTS TRICOTES,NITRILE,A4,G,GRIS,PAIRE close
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
GANTS TRICOTES,NITRILE,A4,G,GRIS,PAIRE

GANTS TRICOTES,NITRILE,A4,G,GRIS,PAIRE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.58 / PAIRE
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
  • N° article HEX3055L9
  • N° de modèle du manufacturier 3055-L (9)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants tricotés
  • Style de gantTricot sans coutures
  • NormesANSI/ISEA, EN388, EN407
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 789 g
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et bouts des doigts
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Série 3055
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 20 001
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Pays d’origine Slovaquie (sous réserve de modification)