!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRICOTES,NITRILE,A3,G,GRIS,PAIRE

GANTS TRICOTES,NITRILE,A3,G,GRIS,PAIRE

HEXARMOR

GANTS TRICOTES,NITRILE,A3,G,GRIS,PAIRE close
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
GANTS TRICOTES,NITRILE,A3,G,GRIS,PAIRE

GANTS TRICOTES,NITRILE,A3,G,GRIS,PAIRE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,33 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 315,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX3054L9
  • N° de modèle du manufacturier 3054-L (9)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants tricotés
  • Style de gantTricot sans coutures
  • NormesANSI/ISEA, EN388
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et bouts des doigts
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Série3054
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA11 250
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Texturé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 449 g
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)