!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT, BIODÉGRADABLE, TAILLE G, NOIR, NITRILE, PR

GANTS EN TRICOT, BIODÉGRADABLE, TAILLE G, NOIR, NITRILE, PR

WATSON GLOVES

GANTS EN TRICOT, BIODÉGRADABLE, TAILLE G, NOIR, NITRILE, PR close
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
GANTS EN TRICOT, BIODÉGRADABLE, TAILLE G, NOIR, NITRILE, PR

GANTS EN TRICOT, BIODÉGRADABLE, TAILLE G, NOIR, NITRILE, PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.43 / PAIRE
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
  • N° article WAT319L
  • N° de modèle du manufacturier 319-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ces gants en tricot de couleur noire de taille Grand sont fabriqués avec un revêtement en nitrile biodégradable respectueux de l'environnement conçu avec la technologie Reclaim. Le revêtement conducteur sur la paume et les doigts peut être utilisé sur tous les appareils à écran tactile. Ils sont de forme ergonomique pour aider à réduire la fatigue des mains. Ils sont vendus par paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • NormesEN 388:2016 4121, ASTM D5511
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Longueur du gant10 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Caractéristiques du gantForme ergonomique, biodégradable
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • CouleurNoir
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Ajustement confortable, grande dextérité, biodégradable en décharge
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Épaisseur Cal. 15
  • Unité de vente Paire
  • Régions protégées contres les chocs Aucun
  • Matériau de paume Nitrile