!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT TRICOT, ANSI/ISEA, NITRILE, M, PR

GANT TRICOT, ANSI/ISEA, NITRILE, M, PR

HEXARMOR

GANT TRICOT, ANSI/ISEA, NITRILE, M, PR close
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
GANT TRICOT, ANSI/ISEA, NITRILE, M, PR

GANT TRICOT, ANSI/ISEA, NITRILE, M, PR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.88 / PAIRE
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
  • N° article HEX3062IMPM8
  • N° de modèle du manufacturier 3062IMPM (8)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants tricotés
  • Style de gantTricot
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3883X43FP
  • IsolationNon
  • Performance du gantDextérité et tactilité parfaites
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.212 Degrees F
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,37 kN
  • Normes ANSI/ISEA
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant PEHP, mélange de fibres métalliques
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Série Helix 3062IMP
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 1
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 6 065 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4