Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Optez pour la sécurité lorsque vous vous équipez de ces gants gris sans couture à doigts complets. La construction en coton et polyester fait de ces gants de calibre 10 un choix confortable mais fiable. Ils viennent dans une taille Moyen/huit.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Matériau d'isolation des gantsPolyester
NormesANSI Niveau d'abrasion : 3, EN 388 résultats : 2142X, ASTM D3389-10, ANSI/ISEA 105-2016
Type de paumeRevêtu
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique8
Longueur du gant9 2/3 po
Matériau de la doublure du gantPolyester
Fini de l'enduit du gantPlissée
ÉpaisseurCal. 10
Unité de ventePaire
CouleurGris
Matériau de paumePolyester, latex
Style de gantTricot
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3882142X
IsolationOui
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantLatex
Comprend les fourchettes des doigtsOui
Couverture de l'enduit de base du gantPaume, doigts
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBleu
Caractéristiques du gantEnveloppe du gant respirante, forme ergonomique des doigts incurvés, ourlets à code couleur pour faciliter l'identification de la taille.
Nb de paires par paquet72
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Matériau de revêtement de la poignéeLatex
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 13,39 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: