Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Faites confiance à la protection confortable de ces gants en tricot sans couture à doigts complets. Chaque paire noire est dotée d'une construction en nylon durable. Ces gants de calibre 13 sont disponibles en taille T-Grand/dix.
Spécifications techniques
ArticleGant
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Matériau d'isolation des gantsNylon
NormesANSI Niveau d'abrasion : 3, EN 388 résultats : 4131X, ASTM D3389-10, ANSI/ISEA 105-2016
Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Comprend les fourchettes des doigtsOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique10
Longueur du gant9 3/5 po
Matériau de la doublure du gantNylon
Fini de l'enduit du gantMat
ÉpaisseurCal. 13
Nb de paires par paquet300
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement adhérentNoir
Matériau de paumeNylon, polyuréthane
Style de gantTricot
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3884131X
IsolationOui
Type de paumeRevêtu
Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume, doigts
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Caractéristiques du gantDos respirant pour plus de confort, ce modèle est également disponible triplié et emballé sous film rétractable pour une distribution sans souci dans les distributeurs automatiques (33-125 V).
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
CouleurNoir
Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,06 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: