!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COUTEAU UTILITAIRE,GRIS,LAME 18MM,6.69 X 1.57 PO,0.94 PO ÉPAISSEUR,CAOUTCHC/ACIER INOXYDABLE

COUTEAU UTILITAIRE,GRIS,LAME 18MM,6.69 X 1.57 PO,0.94 PO ÉPAISSEUR,CAOUTCHC/ACIER INOXYDABLE

OLFA

COUTEAU UTILITAIRE,GRIS,LAME 18MM,6.69 X 1.57 PO,0.94 PO ÉPAISSEUR,CAOUTCHC/ACIER INOXYDABLE close
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
COUTEAU UTILITAIRE,GRIS,LAME 18MM,6.69 X 1.57 PO,0.94 PO ÉPAISSEUR,CAOUTCHC/ACIER INOXYDABLE

COUTEAU UTILITAIRE,GRIS,LAME 18MM,6.69 X 1.57 PO,0.94 PO ÉPAISSEUR,CAOUTCHC/ACIER INOXYDABLE

OLFA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.69 / CHAQUE
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
  • N° article OLFNL-AL
  • N° de modèle du manufacturier NL-AL
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111504
  • PAGE DU CATALOGUE # 337
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Ce couteau utilitaire gris et noir mesure 6,69 pouce de longueur x 1,57 pouce de largeur et a une épaisseur de 0,94 pouce. Il est doté d'une poignée coussinée en caoutchouc et d'une lame en acier inoxydable robuste ultra-tranchante de 18 mm. Doté d'un mécanisme de blocage de lame automatique, il est conçu pour couper les tapis, le lino, les cloisons sèches et les bardeaux de toiture.

Spécifications techniques

  • Article Couteau tout usage
  • Matériau de lame Acier inoxydable
  • Matériau de manche/poignée Caoutchouc
  • Nb de lames incluses 1
  • Épaisseur hors tout 0,94 po
  • Application Coupe tapis, linoléum, cloison sèche, bardeau de toiture
  • Couleur de manche/poignée Gris
  • Comprend (1) lame noire ultra pointu 18mm lourds
  • Longueur hors tout 6,69 po
  • Largeur hors tout 1,57 po