!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROUL PLQ PVTNT S/PV CNT,POLYURTH,2300LB

ROUL PLQ PVTNT S/PV CNT,POLYURTH,2300LB

APPROVED VENDOR

ROUL PLQ  PVTNT S/PV CNT,POLYURTH,2300LB close
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
ROUL PLQ PVTNT S/PV CNT,POLYURTH,2300LB

ROUL PLQ PVTNT S/PV CNT,POLYURTH,2300LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $493.71 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36HW71
  • N° de modèle du manufacturier CDP-G-23
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Roulette à plaque
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 6 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéral A
  • Diamètre de boulon de montage 1/2 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Matériau du cadre de roulette Fonte
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Gris
  • Nb de roues 1
  • Application Roulettes tout usage industrielles et commerciales
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Capacité nominale 2 300 lb
  • Largeur de roue 3 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Chemin de roulement de roulette Rouleaux
  • Taille de plaque de roulette 4-1/2 po x 6-1/4 po
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Finition du cadre Zinguée
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Fonte
  • Non marquant(e) Oui
  • Roue de remplacement N Degrees de fabricant CDP-G-22
  • Caractéristiques Élimine la rétention de débris, ce qui protège le plancher et prolonge la durée de vie utile des roulettes, réduit les niveaux de décibels, créant un environnement de travail tranquille, réduit considérablement les besoins en force de traction et de poussée, ce qui améliore l'efficacité, l'efficience et la sécurité des travailleurs