!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROUL PVTNT S/PVT CNT,FNT DUCT,6PO,3500LB

ROUL PVTNT S/PVT CNT,FNT DUCT,6PO,3500LB

APPROVED VENDOR

ROUL PVTNT S/PVT CNT,FNT DUCT,6PO,3500LB close
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
ROUL PVTNT S/PVT CNT,FNT DUCT,6PO,3500LB

ROUL PVTNT S/PVT CNT,FNT DUCT,6PO,3500LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $153.16 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VJE2
  • N° de modèle du manufacturier P27S-D060NR-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.16 lb

Spécifications techniques

  • Article Roulette à plaque
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 6 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Fonte ductile
  • Type de roulement de moyeu Roulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéral A
  • Diamètre de boulon de montage 1/2 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Noir
  • Nb de roues 1
  • Normes ICWM
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Capacité nominale 3 500 lb
  • Largeur de roue 2-1/2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Extra dur
  • Chemin de roulement de roulette Billes, simple
  • Taille de plaque de roulette 4-1/2 po x 6-1/4 po
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Finition du cadre Zinguée
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Fonte ductile
  • Non marquant(e) Oui
  • Application Chariots de remorquage tractés par convoyeur, chariots de boulangerie, chariots de production, bacs à pâte
  • Comprend Roulette complète