!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
KIT JNTS TORS,HAUTE PRES,90 DUROMÈTRE,9 X 6 1/2 X 1 3/4 PO,BUNA-N NITRILE/PLST,PC 212

KIT JNTS TORS,HAUTE PRES,90 DUROMÈTRE,9 X 6 1/2 X 1 3/4 PO,BUNA-N NITRILE/PLST,PC 212

DYNALINE

KIT JNTS TORS,HAUTE PRES,90 DUROMÈTRE,9 X 6 1/2 X 1 3/4 PO,BUNA-N NITRILE/PLST,PC 212 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
KIT JNTS TORS,HAUTE PRES,90 DUROMÈTRE,9 X 6 1/2 X 1 3/4 PO,BUNA-N NITRILE/PLST,PC 212

KIT JNTS TORS,HAUTE PRES,90 DUROMÈTRE,9 X 6 1/2 X 1 3/4 PO,BUNA-N NITRILE/PLST,PC 212

DYNALINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $123.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYL00152
  • N° de modèle du manufacturier 00152
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.01 lb

Informations sur le produit

Ce kit de joints toriques haute pression contient 20 tailles de joints toriques de duromètre en nitrile Buna-N 90 dans un boîtier en plastique. Le boîtier mesure 9 po de longueur x 6 1/2 po largeur x 1 3/4 po de hauteur. Il y a 212 pièces par boîtier.

Spécifications techniques

  • Article Trousse de joint torique à haute pression
  • Duromètre Duromètre nitrile A Buna N-90
  • Largeur réelle 6-1/2"

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande