!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE PLAQUE PVTNT S/PVT CNTRL,1500LB

ROULETTE PLAQUE PVTNT S/PVT CNTRL,1500LB

RWM

ROULETTE PLAQUE PVTNT S/PVT CNTRL,1500LB close
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
ROULETTE PLAQUE PVTNT S/PVT CNTRL,1500LB

ROULETTE PLAQUE PVTNT S/PVT CNTRL,1500LB

RWM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $191.14 / CHAQUE
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
  • N° article WWG29XV29
  • N° de modèle du manufacturier 47-UIR-0820-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.73 lb

Spécifications techniques

  • Article Roulette à plaque
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 8 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Type de roulement de moyeu Roulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéral B
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Noir
  • Nb de roues 1
  • Application Convoyeurs, chariots de chaîne de production, et utilisation dans les industries de l'aérospatiale, du forgeage des métaux, de la construction navale et de l'automobile
  • Normes ISO 9001:2015, ICWM
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Capacité nominale 1 500 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Chemin de roulement de roulette Rouleaux
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Finition du cadre Zinguée
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Fonte
  • Non marquant(e) Oui
  • Roue de remplacement N Degrees de fabricant UIR-0820-08
  • Caractéristiques Chemin de roulement sans pivot central
  • Comprend Roulette complète