!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROUL PLAQ,S/PIVOT CENTR,PIVOTANT,4100 LB

ROUL PLAQ,S/PIVOT CENTR,PIVOTANT,4100 LB

APPROVED VENDOR

ROUL PLAQ,S/PIVOT CENTR,PIVOTANT,4100 LB close
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
ROUL PLAQ,S/PIVOT CENTR,PIVOTANT,4100 LB

ROUL PLAQ,S/PIVOT CENTR,PIVOTANT,4100 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $293.79 / CHAQUE
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
  • N° article WWG440A58
  • N° de modèle du manufacturier P27S-NMB060K-18
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.67 lb

Spécifications techniques

  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Diamètre de roue 6 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Nylon
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéral A
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Pare-fils inclus Non
  • Non marquant(e) Oui
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage
  • Largeur de roue 3 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Dur
  • Chemin de roulement de roulette Billes, simple
  • Taille de plaque de roulette 5-1/4 po x 7-1/4 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Nylon
  • Nb de roues 1