!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETS S/PIVOT CNTRL,POLY,10PO,5000 LB

ROULETS S/PIVOT CNTRL,POLY,10PO,5000 LB

RWM

ROULETS S/PIVOT CNTRL,POLY,10PO,5000 LB close
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
ROULETS S/PIVOT CNTRL,POLY,10PO,5000 LB

ROULETS S/PIVOT CNTRL,POLY,10PO,5000 LB

RWM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,872.30 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53CH50
  • N° de modèle du manufacturier 76-UIB-1030-S-CWB-INF-G
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Roulette à plaque
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 10 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéral A
  • Diamètre de boulon de montage 1/2 po
  • Type de frein de roulette Face Contact Brake
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Gris
  • Nb de roues 1
  • Application Roulettes tout usage industrielles et commerciales, roulettes, outillage aérospatial, chaînes de montage automobiles, chariots de carrosserie, chariots à moteur, chariots de manutention, chariots à châssis
  • Comprend Roulette complète avec frein
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Capacité nominale 5 000 lb/po²
  • Largeur de roue 3 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Chemin de roulement de roulette Billes, simple
  • Taille de plaque de roulette 5-1/4 po x 7-1/4 po
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Finition du cadre Revêtement en poudre
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Fonte
  • Non marquant(e) Oui
  • Roue de remplacement n Degrees de fabricant UIB-1030-12-INF
  • Normes ISO 9001, ICWM