!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS A CLE, 25/32 PO, RECTANGLE, OR

CADENAS A CLE, 25/32 PO, RECTANGLE, OR

MASTER LOCK

CADENAS A CLE, 25/32 PO, RECTANGLE, OR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
CADENAS A CLE, 25/32 PO, RECTANGLE, OR

CADENAS A CLE, 25/32 PO, RECTANGLE, OR

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.14 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG38W773
  • N° de modèle du manufacturier 6842D125KA
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePadlock
  • Matériau du corps de la serrureLaiton
  • Forme du corps de verrouRectangulaire
  • Hauteur du corps2-5/16 po
  • Épaisseur du corps1 po
  • Résistance aux intempériesOui
  • SérieProSeries
  • Nb de clé2
  • Matériau d'anseBore
  • Forme de la manilleArrondi
  • Dégagement horizontal de la manille25/32 po
  • Nb de goupilles5 broches
  • Mécanisme de verrouillageVerrouillage de roulement à billes
  • Type d'entrée de cléKwikset
  • ModifiableOui
  • Comprend un pare-poussièreNon
  • Couvercle de serrure inclusNon
  • Nombre de verrous dans le paquet1
  • Cléage Clé identique
  • Finition du corps de verrou Sans finition
  • Couleur du corps de verrou Or
  • Largeur du corps 1-3/4 po
  • Niveau de sécurité Haute sécurité
  • Marque du verrou MASTER LOCK
  • Code de clé 12T1111
  • Type d'anse Anse standard
  • Finition de la manille Chromé
  • Diamètre de la manille 5/16 po
  • Dégagement vertical de la manille 1 3/16 po
  • Mécanisme de verrouillage Gobelet à épingles
  • Rotor interchangeable Non
  • Rétention de la clé Non
  • Comprend une chaîne Non
  • Étiquette d'identification incluse Non
  • Nb de butoirs 0
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande