Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants orange et jaune haute visibilité offrent un haut niveau de résistance aux coupures et leur épaisseur de calibre 13 protège contre les perforations et les abrasions. Les paumes sont enduites de mousse de nitrile hybride lisse pour une tenue plus longue. Les poignets sont en tricot élastique pour un enfilage et un retrait faciles. Cette paire est de taille 11.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de gantHyFlex 11-515
Style de protection des mainsGant
NormesANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A5, EN 388 : 4X42E, conforme à la réglementation REACH
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexOui
Couverture de l'enduit du gantPaume
Longueur du gant235 à 270 mm
Couleur du revêtement du gantOrange
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumeMousse de nitrile hybride
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884X42E
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique11
Matériau de la doublure du gantKevlar, Spandex, acier inoxydable
ÉpaisseurCal. 13
Nb de paires par paquet144
Force de perforation ANSI/ISEA96 N
CouleurOrange, jaune
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca